XLY090HSLLJ9 CSLIM端用L900高出力 調光 Panasonic(パナソニック) 58116784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSLIM端用L900高出力 調光

商品レビューを投稿する
色温度(K)3000
光源色電球色
内容量1セット注文コード58116784品番XLY090HSLLJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)

仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18全光束(Lm)2090取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)116.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする