A01020 ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセス 58116825 A01020 ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセス 58116825

ハイテクX1 ボディーコート剤-8500

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード58116825 品番A01020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。

適合塗装色全色対応 用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2〜3(二度塗り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116825
2025-10-13
用途:
コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に施工できて艶が有り大変気に入ってます。
黒い車などは拭き取りムラに注意が必要ですね。

対象商品:
58116825
2021-04-25
用途:
車のコーティング
サービス業

ガラスコーティング剤を他商品を含め、数本使用しています。
この商品は、塗ってからすぐに拭き取らないとムラになります。
濃度が濃いからなのだと思います。
匂いは、モノタロウブランドのコーティング剤と同じでした。

12人が参考にしています
対象商品:
58116825
2020-06-15
用途:
コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング業者として愛用しております。
純度が高い分、艶が出るのは当たり前ですが無機質になると水との相性が抜群になるのでシミなどの付着は避けられません。
二度塗り後は必ず乾燥後にポリマー、有機物を塗りスケールの付着を最小限にする事をオススメ致しま
す。
撥水が無くなるとコーティングの効果が切れると勘違いされる方が多いと思いますが、いろいろな汚れが付着するので撥水効果が無くなるのは当たり前です。
そうした場合にGANBASSから出ているREBOOTというスケール除去剤を使えば水シミなどを除去でき、さらに撥水効果も復活するので、シミなどが付着した場合は使用してみる事をオススメ致します。

117人が参考にしています
対象商品:
58116825
2019-07-23
用途:
無機系コーティング技術屋
建設業・工事業

当職はこのようなガラスコーティングを造っている技術屋です。
これらガラスコーティングは匂いが同じと感じられる方が多いのは、原料そのものが同じものを使用されているからです。
ただ、その原料をもとに各社で腕によりをかけて独自のコーティング剤を開発されているということです。
あと、バスタブにもコーティングできるのではと思われている方もおられると思います。
塗れないことはないですが、バスタブにコーティングするのであれば、個人的には、バスブライトプロがお勧めです。

余計なことでしたが、みなさん適正にご使用頂くために一応、アドバイスさせて頂きました。

57人が参考にしています
対象商品:
58116825
2020-06-24
用途:
車のコーティング用

扱いやすく、量もありコストパフォーマンスがとても良い製品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
58116825
2019-01-28
用途:
自動車メンテナンス

ボディーの塗装修繕に使用しました。非常に使用しやすく作業がはかどりました。

2人が参考にしています
対象商品:
58116825
2023-04-08
用途:
塗装面研磨の仕上げ保護
自動車・二輪車・自転車関連業

使った感じは悪くはないと思う、でも思った程艶やかでは無いような気がした。
たぶん塗装面の状態で仕上がりが違う感じでは。

9人が参考にしています
対象商品:
58116825
2018-12-12
用途:
ボディーコート
うるま自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スポンジをセットをさせて貰えれば助かります!
撥水効果は本当に素晴らしいです!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする