洗車後の少し濡れたボディーに使用できて、しっかりツルッと感・滑り感のあるボディになる。少量でコーティングできるので、結構長持ちする。
艶あり塗装完成品の艶出しと保護目的に使ってみたら、すごく良かった。
傷もつきにくくなり、とてもよいコーティング剤です。
デリカD5納車翌日に施工しました。
よくコーティング専門店の動画のようにあるような念入りな洗車ではなく、素人の普通のシャンプー洗車後、水分を拭き取り、小さめのマイクロファイバークロスにこれをスプレーして軽く塗り伸ばしていき別のマイクロファイバークロスで拭き取りました。屋根、ボンネットと一面ずつ。
ボンネット裏や給油口内、ガラス面や樹脂のタイヤハウス、マッドフラップ、車内のピアノブラック面、ナビ画面と塗れそうなところには全て施工しました。ついでにスマホ画面もツルツルに。
塗り込みやすい、拭き取りやすい!ムラになるようなこともなくすごく簡単でした。
艶やかという言葉が合っていると思います。
今回は2日連続ジャバジャバ使ったので3分の2ほど使用。
施工翌日に大雨でしたが撥水効果はスゴイの一言。
次は500mlを購入予定です。
今回、初めて使用してみました。
耐久性にかんしては、まだ未知の状態ですので今後の状態をどのくらいの期間保持出来るのか?によっては星の増加もありだと思います。
価格にしては、ありです。
軽トラ5年経過ですが、野外に置くことが多く末永く乗るため、新車から使っています。このコーティング剤のおかげで経過年数を知らない方に新車?と声をかけてもらえています。
施工前にボディ表面を軽くバフ掛けし、おおよそ艶がでたところで吹き付けました。
初めてのガラス系コーティングでしたが伸びが良く、乾燥時間も短く
施工が難しくもなくで愛用品になりそうです。
1〜2か月毎に撥水系シャンプーを使う手間が無くなりました。
施工後3か月以上経過しましたが撥水力や汚れの取れ方も申し分なく180日間ノーメンテも
嘘ではなさそうです(笑)
今まで使ってきた中で一番イイと思いました。
輝きと水弾きが長持ちします。
ドアを閉めるときに手に触れるドアの感触がツルっとして
いかにもコーティングされてるように感じます。
無くなったらまた買います。
お手軽で、めっさツルツルに成る。バイク用に購入したが自家用車にも使用。