フッ素樹脂コーティング剤 CP510F

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 58116852 品番 C06042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。
さらに持続期間1年以上。

用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 タイプエアゾールタイプ 液性アルカリ性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 特性傷消し 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797684
2018-11-27
用途:
車の小傷部のコーティング
その他業種

小傷まあまあ消えますね、それよりも滑りとかかなりようなります。携帯やラップトップに施工してみたらすべすべというかサラサラです
家電や家の中のツルツルした場所になんでも使えるので1つあるといいと思います

3人が参考にしています
対象商品:
17797684
2018-10-03
用途:
車の磨き施工後
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいギズは消え、深いキズは目立たなくなりした。
コストパフォーマンスは良く、仕上げには最適だと思いますよ!

4人が参考にしています
対象商品:
17797684
2017-02-10
用途:
コーティング
スターフィールド 様

ダブルアクションポリッシャーにて使用オーロラマークも多少消えて粘度もあり使用しやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
58116852
2015-12-06
用途:
オートバイの洗車後のコーティング作業

性能は非常に素晴らしいです
有名でよく売っているコーティングスプレーがくすんで感じるくらいですし、長持ちしますし
でも、価格は高いですね
優秀だから仕方ないといえば仕方ないですが

1人が参考にしています
対象商品:
58116852
2015-11-30
用途:
車のコーティング
サービス業

何年間も愛用してます。
手塗り、機械塗りともに扱いやすく輝きも満足してます。
価格的にどうか?と言えば安くはありません。
しかしこれからも使用していきたい商品です。

対象商品:
58116852
2014-10-31
用途:
自動車の最終仕上げ

作業性はとても良いが価格の割りに量が少ない気がする。

しかし品質は素晴らしいので使用したいと思う。

その他の「クリスタルプロセス」商品も使用したいので扱っていただければありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする