※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSLIM定格L1200固定 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58116906 品番 XLY120EWLE1
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)

電圧(V)100 消費電力(W)12 光源色白色 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 調光の可否 全光束(Lm)1380 エネルギー消費効率(Lm/W)115 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 質量(kg)1.4 色温度(K)4000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)83
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする