※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED建築化L600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58117308
品番
NNF26904CLR9
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×604×55
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※販売は国内流通内に限ります。