※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED建築化L1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3500
4000
5000
光源色
温白色
温白色
白色
昼白色
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58117326
品番
NNF26912CLR9
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36
全光束(Lm)
4200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×1194×55
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
注意
※販売は国内流通内に限ります。