PXGV-910FK 足場台 PXGV-FK アルインコ 58117913 PXGV-910FK 足場台 PXGV-FK アルインコ 58117913 PXGV-910FK 足場台 PXGV-FK アルインコ 58117913

足場台 PXGV-FK

(40件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58117913 品番 PXGV-910FK
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています

天板高さ(m)0.8 質量(kg)5.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm)1391 設置寸法・幅(mm)453 踏ざん間隔(mm)318 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×925×178 商品タイプセット品 天板寸法・幅(mm)881 天板寸法・奥行(mm)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06421247
2023-09-30
用途:
ワンボックスカーのルーフのメンテナンス

脚立ではメンテナンスエリアが狭いが、これだと比較的広範囲の作業が可能になる。

対象商品:
06421247
2021-12-23
用途:
電機試験
平野エンジニアリングシステム 様

軽くて構造機能もしっかりしているので、安心して作業ができる。

対象商品:
06421231
2020-05-15
用途:
ミニバンの洗車や垣根の刈り込み作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて持ち運びが容易で高さも洗車や刈り込み作業には不自由なく使え満足しています。

対象商品:
06421231
2018-06-22
用途:
取材時の足場
その他業種

2台の足場台を並べて取材時に使用していますが、安定感抜群でコスパのいい商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06421231
2018-05-28
用途:
客先へ納めた設備の備品用に購入

スムーズに納入されて客先納期に間に合った。出張先でも利用できるので助かる。

対象商品:
06421247
2018-04-27
用途:
車両の洗車時
運輸・通信業

手頃な価格に使い勝手の良いサイズ、何よりも軽くて作業の効率がいい

対象商品:
06421247
2017-12-10
用途:
自動車洗車の足場
自動車・二輪車・自転車関連業

安定感があり、なにより軽くて移動が楽で満足しています。

対象商品:
06421247
2017-03-25
用途:
少し手が届かない場所の作業。

今まで使用してたのがガタがでてきたので更新しました。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする