幅広踏ざん60mm長尺専用脚立

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58118017 品番 MXB390F
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

60mmの幅広踏ざんを採用しています。
昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。
収納時ズレ止め金具付です。

天板高さ(m)3.77 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3977×1009×174 質量(kg)22 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様折畳式 トラスコ品番835-7829 方式リベット方式 天板寸法(mm)251×160 有効高さ(m)3.17 2018年トラスコ掲載ページ7 1159 脚立タイプ390cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)1009×2481
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
建設現場での作業

建設現場によって使用できる脚立の踏ざんが60mm以上と指定される場合があり、この商品はそれをクリアし、なおかつ希望の高さがあってよかった。
また当日出荷で早く届いたのも助かった。

対象商品:
37629864
2013-06-20
用途:
高所作業

大きさの割に軽く、持ち運びは楽です。
場内の電球の交換や、高所の掃除などにはうってつけです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする