※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069 MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069 MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069 MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069 MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069 MXJ-180F はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 58118069

はしご兼用脚立 MXJ-F

(19件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 58118069 品番 MXJ-180F
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。

天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.60 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1816×631×169 質量(kg)7.8 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)55 規格SGマーク認定品、Aマーク認定品 トラスコ品番351-6598 タイプスタンダード 段数6段 設置寸法・奥行(mm)632×1224 使用角度(°)75 はしごの接点(m)2.98〜3.18 最大使用高さ(m)1.40 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160 設置寸法(幅×奥行)(mm)631×1217 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)631×169×1816
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08442506
2020-11-02
用途:
家庭園芸の高所作業
教育・研究機関

丈夫であること、素材上心配ないこと、安定性が確保されていることなど、一応満足している。ただし、家庭園芸での高所作業に使うため、足場が「畑」外の石部分であったり「畑」内の土部分であったりするため、脚立足部4か所に、いつも、色々な厚さ・広さの板きれを4本足の下に敷き、土に埋まる部分も含め、高さ調整を工夫したうえで、安定確認をして使用している。 そこで、4本足の底部を、それぞれネジで伸ばすことが出来るようにするか、でなければ、付属部品として、底部に敷く、厚さ数種類の10cm四方程度の板片(ゴム製?)をオプション別売すると良いのではないでしょうか?

対象商品:
08442506
2021-02-08
用途:
事務所で使用

少し重たかったです・・・つくりは頑丈にできてます。

対象商品:
08442515
2019-06-15
用途:
庭の木の剪定作業
サービス業

滑り止めがステップにあり、滑りにくくなっています。とても、軽く移動も簡単にできました。

2人が参考にしています
対象商品:
08442515
2019-06-15
用途:
庭の木の剪定作業
サービス業

とても、軽くて移動が楽でした。ステップに滑り止めのゴムが付いていて安心でした。

対象商品:
08442506
2018-10-30
用途:
屋内作業時用
株式会社富士商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋内作業用に購入しました。軽くて持ち運びに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08442506
2018-10-26
用途:
作業時

脚立にもはしごにもなるので、いざ高さが必要になった時は、はしごで普段は脚立として使ってます。

対象商品:
08442524
2018-10-23
用途:
多目的に使用
製造業

手ごろな価格で強度がありながら軽く、移動の際に負担がかからない、効率の良い作業ができます。

対象商品:
08442515
2017-10-26
用途:
倉庫等でのにもつの整理他

以前、一段低いのを利用していて、乗ってはいけない天板で作業中体制を崩して落ちたための買替えです。以前より作りが頑丈でいいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする