作業台

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 天板高さ(m)0.25 段数1 注文コード58118123 品番CSBC123S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は天板高さ・段数・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。

天板高さ(m)0.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×300 設置寸法(幅×奥行)(mm)315×415 質量(kg)4 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様組立式 トラスコ品番443-9716 材質アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)415 設置寸法・幅(mm)315 設置寸法(mm)315×415 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

組立式作業台CSBC商品説明編
この動画は、3人が参考にしています。
組立式作業台CSBC組立編
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88925697
2018-07-24
用途:
機械メンテ作業用
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

問題なく使用していますが、耐久性等今後確認して行きます。

対象商品:
88925724
2017-02-09
用途:
段差踏み台用

アルミなので軽い。設置場所が水に濡れることがありますが、滑ることも無く安心して使えます。

対象商品:
88925636
2017-03-23
用途:
工場機械使用時

想像していた物より強固なつくりになっており、工場の作業員から好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする