LEDのため省電力かつ高照度のため大変良いです。本体に熱に関する警告がありますがほとんど熱くならないのでそれに関しても安心できます。電球も変えがモノタロウさんから出ていますので安心して使用できます。
2台同時購入しましたが、1台のみ1.5年で(1日12時間程度使用)ぼんやりとしか点灯しなくなり使用不能となりました。残念です。
外回りで、防犯用の照明に使用してますが照度も十分で非常に役立っております。
レフ球500Wの代替として使用しましたが明るさも十分で、消費電力が少ないため電源容量がシビアな所でも気にせず使えそうです。
LED電球交換不可タイプに比べ、大きく重量もありますが、一度取り付けてしまえば、その辺りは気にならないです。投光面が、LED交換不可タイプに比べて広い為か、光が直接眼に入っても、マシな気がします。光量自体は、当方の使い方では十分なものでした。