曜日別特売
NO.2100STVH ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工 58118577

ビニールテープ NO.2100STVH 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10巻)注文コード58118577品番NO.2100STVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。

用途
ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.117基材ポリ塩化ビニル(PVC)粘着力ステンレス板:2.17N/19mm、対自背面:2.5N/19mm伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする