曜日別特売
- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638

 

- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638
- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638
- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638
- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638
- 不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2 フタハシ技研 58118638

不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58118638品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。

用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。幅(mm)40長さ(m)5仕様不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号材質ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上厚さ(mm)0.57引張強度(kg)(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。 必要以上に締め付けないで下さい。 鋭利な突起物等に接触させないで下さい。破損の原因になります。
※ 取扱い時は、滑り止め付の軍手などを必ず着用して下さい。
※使用しない際は高温、多湿、直射日光を避けた場所に保管して下さい。
※ 本品の寿命は使用条件等外的環境により変化します。 廃棄する場合は各市町村の指示、または規制に従って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする