産業用無線LANアダプタ(2.4GHz帯)(DINレール取付)(PoE給電)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58119024 品番DAP-A1(PAT)(3M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ローミング機能で電波の強いアクセスポイントへ自動切り替え。
動作温度は-40℃〜65℃と広く、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。
PoE給電対応の為、近くにコンセントがない場所に設置する場合でもLANケーブル1本で導入可能。
DINレール取り付け可能
アクセスポイント(無線LAN親機)、ステーション(無線LAN子機)、アクセスポイント(無線LAN親機)+ステーション(無線LAN子機)の3つの機能搭載、用途に合わせて設定できるので将来のレイアウト変更にも柔軟に対応

用途
使用例
温度・湿度管理が必要な冷蔵庫内や生産ライン、温度差の大きい工場、寒冷地施設等のネットワーク化
ローミング機能を活用し、無線LAN環境で移動する無人搬送車(AGV)等に搭載等
セット内容オプションアンテナDPAT-2414+同軸ケーブル3M 電源(V)DC12〜36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ※1 PoE給電時DC48(IEEE802.3af準拠) 保護構造IP30 ポート数1ポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:26×70×95 最大消費電力(W)5 動作温度(℃)-40〜65 アズワン品番64-8202-92 伝送速度(Mbps)無線LAN 72.2、有線LAN 10/100 ネットワークタイプワイヤレス:IEEE802.11b/g/n、イーサネット:IEEE802.3u プロトコルTCP、UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP 伝送方法IEEE802.11b/g/n 電波周波数(GHz)2.4 周波数(GHz)2.4 専用ソフト設定ユーティリティ (Webブラウザからアクセス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする