ローミング機能で電波の強いアクセスポイントへ自動切り替え。 動作温度は-40℃〜65℃と広く、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。 PoE給電対応の為、近くにコンセントがない場所に設置する場合でもLANケーブル1本で導入可能。 DINレール取り付け可能 アクセスポイント(無線LAN親機)、ステーション(無線LAN子機)、アクセスポイント(無線LAN親機)+ステーション(無線LAN子機)の3つの機能搭載、用途に合わせて設定できるので将来のレイアウト変更にも柔軟に対応