DEPC-AF2 DAP-P2専用PoEコンバータ ダイヤトレンド 58119137 DEPC-AF2 DAP-P2専用PoEコンバータ ダイヤトレンド 58119137 DEPC-AF2 DAP-P2専用PoEコンバータ ダイヤトレンド 58119137

DAP-P2専用PoEコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58119137 品番DEPC-AF2
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥9,6007,898

DAP-P2専用のPoEコンバータ DEPC-AF2を使用すると、PoEハブからDAP-P2へ直接給電可能。DAP-P2付属のPoEアダプタ・ACアダプタを使用しないため、接続が簡単。

直径(Φmm)本体:21 規格IEEE802.3af ケーブル長(mm)200 本体長さ(mm)100 アズワン品番64-8202-78 伝送速度(Mbps)10/100 伝送方法IEEE802.3af 入力電圧DC48V IEEE802.3af データレート10/100Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする