産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58119173 品番DEH-GTX14AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。
PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。

材質メタル 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ポート数RJ-45:14ポート ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af 給電方式PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6) 電力(W)PoE給電(最大)/ポート1〜12:15.4、12ポート合計:180(IEEE802.3af準拠) 電源(V)DC48〜57(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 最大消費電力(W)10(PoE無)/200(PoE有) 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度(℃)-25〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×118×140 機能管理機能なし アズワン品番64-8202-47 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58119173 DEH-GTX14AF 68710866 DEH-GP16C 産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド 産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド 1個 98,980 税込108,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする