材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-Tポート数RJ-45:5ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(逆極性保護)最大消費電力(W)7(PoE無)/127(PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なしアズワン品番64-8202-66RoHS指令(10物質対応)対応