DEH-GTX5AT(LX60B15-w) 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 SFPポート付き ダイヤトレンド 58119338

DEH-GTX5AT(LX60B15-w) 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 SFPポート付き ダイヤトレンド 58119338
DEH-GTX5AT(LX60B15-w) 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 SFPポート付き ダイヤトレンド 58119338

産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 SFPポート付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード58119338品番DEH-GTX5AT(LX60B15-w)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを1ポート搭載。
SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数PoE給電:ポート1~4ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)電力(W)PoE給電(MAX)/ポート1~4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)最大消費電力(W)10(PoE無)/145(PoE有)材質(ケース)IP30 スチール動作温度(℃)-40~65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×110×140セット内容SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF)材質メタル機能管理機能なしアズワン品番64-8202-62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする