ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 無線LAN・ネットワーク機器
ダイヤトレンドの スイッチングハブ
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58119837
品番
DEH-GTX8T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
材質
メタル、ケース:スチール
電源(V)
DC12〜48
ポート数
8ポート
接続方式
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:30×95×140
保護等級
IP30 (ケース)
機能
管理機能なし
準拠規格
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
最大消費電力(W)
5.8
動作温度(℃)
-10〜60
電源供給方式
冗長電源(逆極性保護)
アズワン品番
64-8202-70
RoHS指令(10物質対応)
対応