材質メタル、ケース:スチール
電源(V)DC12〜48
ポート数8ポート
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:148×134×24.2
保護等級IP30 (ケース)
機能管理機能なし
準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
最大消費電力(W)6
動作温度(℃)-10〜60
電源供給方式冗長電源(逆極性保護)
アズワン品番64-8202-71
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応