産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58119864 品番 DEH-GTX5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800

CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。

材質メタル、ケース:スチール 電源(V)DC12〜36 ポート数5ポート 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:26×70×95 保護等級IP40 (ケース) 機能管理機能なし 準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 最大消費電力(W)5.2 動作温度(℃)-25〜70 電源供給方式冗長電源(逆極性保護)(過負荷保護) アズワン品番64-8202-67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする