産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数5ポート 注文コード58119889 品番DEH-TX5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポート数など3種類から選べます 他の種類を見る

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。
広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。

材質メタル 動作温度(℃)-25〜70 接続方式10Base-T/100Base-TX ポート数5ポート ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 電源DC18〜32V (逆極性保護) 最大消費電力(W)3 材質(ケース)IP31 アルミニウム合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×89.4×111.8 機能管理機能なし アズワン品番64-8202-75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58119898
2021-03-14
用途:
Ethernet通信用

なかなか安価購入できない機種ですが、モノタロウでの土・日曜日またはキャンペ−ン時に購入するのが最安値ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする