曜日別特売
DEH-GTX8F2(LX10-w)(XD50-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120248

DEH-GTX8F2(LX10-w)(XD50-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120248
DEH-GTX8F2(LX10-w)(XD50-w) 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 58120248

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台最大消費電力(W)8セット内容SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)注文コード58120248品番DEH-GTX8F2(LX10-w)(XD50-w)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152,130
販売価格(税別)
138,300

耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。
SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され
光対応光ファイバーケーブルで接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)8材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:42×94×130セット内容SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする