サニタリーパイプハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58120704 品番 ZPH(G)(SUS304)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
口径1S ねじG1/2 材質SUS304 形状クランプ 寸法A(mm)68 寸法D(mm)25.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
洗浄の為常に設置取り外しを行う部品に使用
建設業・工事業

製品メリット・パイプハンガーを架台に設置するときM10ボルトで簡単に設置できること、設備配管取り外し蝶螺子のみで素早くできること、オールステンレスで防錆汚れに強いこと、一番の押しは、他社同等品と比べて同じスペックでコスパが良いことです。

対象商品:
58120817
2023-07-25
用途:
金物の支持
建設業・工事業

本来用途ではない使い方をするのですが、堅固に支持できてとても良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする