※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TME-T444 スチール製メッシュテンションラック TRUSCO 58123190 TME-T444 スチール製メッシュテンションラック TRUSCO 58123190

スチール製メッシュテンションラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58123190 品番 TME-T444
参考基準価格(税別)¥55,080 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。

用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番652-4813 シルバー 高さ(mm)1978〜2478 奥行(mm)459 間口(mm)1209 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 組立時間1人30分 材質(スリーブ)ABS樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)1129
注意
※伸縮可能部分には棚板などのオプションは取付できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする