ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58124608 品番 M2-T39S
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。 付属品中棚受2本 トラスコ品番646-7743 セット内容棚板2枚・中棚受2本 材質スチール ネオグレー 奥行(mm)880 間口(mm)860 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 有効間口(mm)816

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする