TK-3N ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N TRUSCO 58124660

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード58124660品番TK-3N
参考基準価格(税別)¥226,410販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。
取手は薬品に強いABS樹脂製です。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。

用途薬品等の保管に。付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0719材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)50
注意
※収納物は含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,800/税込8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする