TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721

 

TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721
TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721
TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721
TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721
TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721
TK-1 ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCO 58124721

ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード58124721品番TK-1
参考基準価格(税別)¥107,610販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。
棚板は任意にセットすることができます。
耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。
500ml薬品瓶が15本収納可能です。
薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

用途
薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-0718材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)192引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20
注意
※収納物は含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,200/税込5,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする