※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
台付スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58124827
品番
ULA-1000A
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0661
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
65
厚さ(mm)
10
竿長(mm)
1000
台厚(mm)
65
台の長さ(mm)
550
台の幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません