004450809 惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック 58126408

004450809 惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック 58126408
004450809 惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック 58126408
004450809 惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック 58126408
004450809 惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック 58126408

惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード58126408品番004450809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。

対応101Φ規格商品タイプ本体高さ(mm)44直径(Φmm)101品番PBPM102材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60タイプ200 BL透明口径(Φmm)101容量(満杯)(mL)約234入数50寸法(口径Φ×高さH)(mm)101×44メーカー商品コード004450809バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190322バイオマス配合率(%)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 果物販売

表示サイズで確認して購入したが届いたものが非常に小さく表示サイズは最大箇所の外側寸法で使い物にならなかった。

2025-07-01
用途: 袋が破れていた
伊藤しほ子ゼイリシジムショサービス業

同封の堆肥の袋も破れていて、こちらのカップの袋も破れていて、
堆肥の臭いが移っていて、使い物にならない。

対象商品 : 58126207
2024-03-26
用途: 販売の仕事

これからの暖かい季節はサラダやお菓子など色々な試食に使います。
素材がきれいに見えるので気に入ってます。
ある程度の深みがあって子供さんもこぼされずいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 58126286
2024-05-29
用途: 独身寮 食事提供
出光興産株式会社製造業

カップと蓋が別々の購入となってる。確かにこれを購入での蓋は別売りと表示されている。
カップと蓋が既にセットになった物も置いて欲しい。その方が買いや安い。
もちろん別売りもあって良い。

3が参考にしています
対象商品 : 58126243
2024-02-11
用途: テイクアウト
飲食業

想像よりしっかりした作りで安心して使用できます。
多めのソース入れとして使用。

1が参考にしています
対象商品 : 58126374
2023-05-24
用途: 園芸で、素焼き5号鉢の受け皿代わりに使っています。
サービス業

素焼き鉢は、土がすぐに乾いてしまうので天気次第では受け皿に水を溜める時があります。
直射日光にさらしても劣化しにくく丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 58126207
2023-08-03
用途: 試食品や材料の小分け用
卸売・小売業

このシリーズは容量の違いでいろいろな種類があるので、使用量に合わせて選べるので助かっています。モノタロウで、ずっと取り扱いをやめないでほしいです。

対象商品 : 58126286
2023-03-31
用途: サラダ入

セットで購入した蓋もキッチリはまりました。
1つ1つ外れにくいこともなく、無難に使用できます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする