惣菜容器 バイオカップ MP 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 直径(Φmm)86 高さ(mm)40 メーカー商品コード004450827 注文コード58126453 品番004450827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は直径・高さ・メーカー商品コードなど7種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。

対応MP86-TC 商品タイプ本体 高さ(mm)40 直径(Φmm)86 品番PBPM512 材質バイオPET 電子レンジ非対応 機能オーブン使用不可 耐油性あり 耐熱温度(℃)60 タイプMP86-120B 透明 口径(Φmm)86 容量(満杯)(mL)約130 入数50 寸法(口径Φ×高さH)(mm)86×40 メーカー商品コード004450827 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190322 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58126523
2025-11-27
用途:
商品販売の為の容器
農・林・水産業

しっかりした硬さもあり、商品の漏れもないので重ねて陳列するのに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする