惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 58126469 品番 4450828
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ 高さ(mm)7 直径(Φmm)86 品番PBPM515 材質バイオPET 電子レンジ非対応 機能オーブン使用不可 耐油性あり 耐熱温度(℃)60 タイプMP86-TC 対応バイオカップMP86-120B バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190322 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする