曜日別特売
SGESS1.08 SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越) 58126792

SG-ESS ショートドリル

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード58126792品番SGESS1.08
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。

用途
構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ドリル径(Φmm)1.08溝長(mm)7全長(mm)39シャンク径(Φmm)3材質ハイス表面処理SGコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05856697
2024-07-01
用途: ステンレス加工
農・林・水産業

ショートドリルの特徴で合成が良く切削時のビビり音が少なく芯のブレも抑えられるので穴あけが楽です

対象商品 : 05856593
2021-11-14
用途: フライス加工

何の問題もなく使用しています。リピートで購入しています。

2020-10-03
用途: yh75に1.5~3mmの穴を開ける時

公開されている条件表と組み合わせてnachiのドリルを使ったけど、加工時の音や時間効率、加工後のバリの少なさに感動した。
ドリルはnachiで統一しようと思った。
http://nachi-tool.jp/pdf/drill/DLCDR_c.pdf

1が参考にしています
対象商品 : 05855123
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

食いつき良くセンターポンチ無しで使える、作業効率UPされる。

3が参考にしています
対象商品 : 05855893
2017-08-10
用途: センタリングと長穴のホルダー
アズマ金型

刃長の間に合うものではこのまま高精度な穴あけができるので大変助かっています。長穴の場合,刃長まで加工しそのあとロングドリルでの加工は曲がりがなくて助かっています。

対象商品 : 05856593
2017-03-24
用途: 穴明け

安価で超硬ドリルが購入でき助かります。また、購入します

対象商品 : 05855394
2016-07-31
用途: CNC

丈夫で長持ちしてます。
今回は久しぶりの買い替えです。

対象商品 : 05855893
2014-08-24
用途: アロイC276の穴あけ加工
製造業

アロイC276の穴あけに使用。
周速は5m/分、送りは30mm/分前後。
ノンステップなら深さ2D迄使用可能でした。
クーラントはエマルジョンを使いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする