アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ワーキングウェア
アイリスオーヤマの ヒートジャケット・ベスト
アウトドアベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58126907
品番
HW01ODM-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2〜3秒ほどですぐ温まります。
洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
ベスト
後ろ丈(cm)
71
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
55
裾幅(cm)
53
質量(g)
504
電源
モバイルバッテリー(別売)
温度調節範囲(℃)
4段階(53/48/43/38)(10000mh時)
連続使用時間(時間)
(最大/最小)4/5.5
洗濯方法
洗濯機可
アズワン品番
65-2019-63
注意
※モバイルバッテリーは別売りになります。USB Type-Aをお使いください。