デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58126977 品番 KEW1011(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多機能型DMM
温度測定機能
6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能
測定変位を表示するREL機能
DUTY測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護
ホルスター温度プローブ付

付属品
7066A(測定コード)
、8216(Kタイプ温度プローブ)、8918(0.8A/600Vセラミックヒューズ)×1(本体内蔵)、8919(10A/600Vセラミックヒューズ)×1(本体内蔵)、単3形乾電池R6×2,取扱説明書
周波数(Hz)
10.00/100.0/1000/10.00/100.0/1000k/10.00M ±0.1%rdg±5dgt
、(入力感度 電流:800μA/電圧:1.5V/:0.4V以上 [〜10k])
温度範囲(℃)
-50〜300 (Kタイプ温度プローブ8216を使用して)
、 注: 市販のKタイプ温度センサを使用していただければ、
、 最高700まで測定可能です。
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V/CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031
、 IEC 61326
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V) 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.0%rdg±3dgt(6.000/60.00/600.0)、±1.5%rdg±3dgt(600) 抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形乾電池R6(1.5V) ×2 幅(mm)82 奥行(mm)50 高さ(mm)161 仕様キャパシタンス:40.00/400.0nF/4.000/40.00/400.0/4000μF 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約15分) 交流電流600.0/6000μA/60.00/600.0mA/6.000/10.00A、±1.5%rdg±4dgt(600.0/6000μA/60.00/600.0mA)、±2.2%rdg±5dgt(6.000/10.00A) DUTY0.1〜99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(〜10kHz) ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) 導通0〜600Ω(約100Ω以下でブザー鳴動) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231813
2023-07-19
用途:
計測
株式会社ヒートテクノ 様

電気機器の導通検査に使用しています
縦に立てる足がついているので
覗き込むことなく数値が読めるのは助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする