キューマルチメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58126995 品番 KEW1012K(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電圧測定に特化したデジタルマルチメータ
電圧測定に特化し、短絡事故を防止
短絡防止キャップ付測定コードで安全測定
DC基本確度0.5%
歪んだ波形に強い真の実効値測定
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能
データホールド、オートパワーオフ
ホルスター付

付属品
7220A(測定コード)
、単3形乾電池R6×2,取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V/CAT II 600V 汚染度2
、 IEC 61010-031
、 IEC 61326
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/600、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V) 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/600(入力インピーダンス:10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(6.000)、±1.2%rdg±3dgt(60.00/600.0)、±1.5%rdg±5dgt(600) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×50 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形乾電池R6(1.5V) ×2 幅(mm)82 奥行(mm)50 高さ(mm)161 使用電池単3形乾電池R6 (1.5V) ×2 (オートパワーオフ約15分) 直流電圧600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V、(入力インピーダンス:10MΩ,600mVのみ100MΩ)、±0.5%rdg±2dgt(600.0mV/6.000/60.00/600.0V)、±0.8%rdg±3dgt(600V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161××50 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする