デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用電池単3形乾電池×4(オートパワーオフ約20分) 直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10MΩ [600mV/60/600/1000V]、11MΩ [6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度) 注文コード58127013 品番KEW1052(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は使用電池・直流電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高確度かつ高性能で信頼のある測定
現場の過酷な使用環境で高い安全性
データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)

仕様
キャパシタンス:10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF
、±2%rdg±5dgt(基本確度)
周波数(Hz)
10.00〜99.99/90.0〜999.9/0.900〜9.999/9.00〜99.99k
、±0.02%rdg±1dgt(基本確度)
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 汚染度2
、 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10MΩ [600mV/60/600/1000V]、11MΩ [6V])、±0.09%rdg±2dgt(基本確度) 交流電圧(V)[RMS]600.0m/6.000/60.00/600.0/1000、(入力インピーダンス:10MΩ<200pF [600mV]、11MΩ<50pF [6V]、10MΩ<50pF [60/600/1000V])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度)、[MEAN]600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V、(入力インピーダンス:10MΩ<200pF [600mV]、11MΩ<50pF [6V]、10MΩ<50pF [60/600/1000V])、±0.5%rdg±5dgt(基本確度) 抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/60.00M、±0.4%rdg±1dgt(基本確度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49 質量(g)約560g(電池含む) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 幅(mm)90 奥行(mm)49 高さ(mm)192 付属品7220A(測定コード)、8926(ヒューズ[440mA/1000V])×1本体内蔵、8927(ヒューズ[10A/1000V])×1本体内蔵、単3形乾電池×4,取扱説明書 温度範囲(℃)-50〜600 ±2%rdg±2(Kタイプ温度プローブを使用して) 使用電池単3形乾電池×4(オートパワーオフ約20分) 交流電流[RMS]600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A、±0.75%rdg±5dgt(基本確度) ダイオードテスト2.000V ±1%rdg±2dgt 開放電圧:<3.5V(約0.5mA測定電流) 検波方式平均値/実効値(切換) 導通600.0Ω(50±30Ω以下でブザーON) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする