曜日別特売
KEW2200R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 58127083

ACデジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット抵抗(Ω)400/4/40/400k/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0~400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ)注文コード58127083品番KEW2200R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A

交流電圧(V)4/40/400/600(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt (45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65~500Hz)交流電流(A)40/400/1000(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt (45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt (40~1kHz)電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2クランプ径(Φmm)33抵抗(Ω)400/4/40/400k/40M(6レンジオート)、±2%rdg±4dgt (0~400kΩ)、±4%rdg±4dgt (4MΩ)、±8%rdg±4dgt (40MΩ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×190×20質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)20付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V 汚染度2 (AC A)、CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2 (AC/DC V)、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326 (EMC)、EN 50581 (RoHS)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約120 マンガン電池使用時(オートパワーオフ約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)、±1.0%rdg±3dgt (400mVレンジ除く)導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする