ACフレキシブルクランプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127108 品番 KEW2210R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能
最大値/最小値表示機能付
暗所で見やすい白色バックライト採用
最小分解能0.01A

交流電流(A)30/300/3000 電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 クランプ径(Φmm)最大150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26 質量(g)約300(電池含む) 奥行(mm)(本体)26 付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATV1000V/CATW600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m)約1.8(センサ一体型) 寸法(Φmm)センサケーブル:約8.5 連続使用時間(時間)約120(LR03使用時) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体部:120×70×26 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲0〜50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ150mm オートパワーオフ約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26 確度±3%rdg±5dgt(45〜500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ) 校正証明書一般校正

商品説明動画

フレキシブルクランプのご紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05372413
2017-04-29
用途:
漏電探査時に分電盤内の狭い箇所で、目的の配線の零相電流を捉える為。
電気・ガス・熱供給・水道業

本体の実測試験を行うと、0〜30Aレンジで1ターン時0.2Aより計測された。スペースがあれば2ターンにして読み値を1/2にすると0.1A計測ができる。十分漏電探査に使用出来る。またフレキシブルなので狭い盤内で零相を測定出来るのは有難い。(コア式のクランプメータは殆ど揃えているが、フレキシブルにしか出来ない仕事が有る)これは実戦の経験が無いと理解しにくい感覚かも知れない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする