漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127117 品番 KEW2413R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA

交流電流(A)200m/2/20/200/1000 電源006P(角型9V)×1 クランプ径(Φmm)最大68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×250×50 質量(g)約600(電池含む) 奥行(mm)50 付属品9094(携帯用ケース)、006P(角型9V)×1、取扱説明書 出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.V 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40〜1k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0〜500A)、±5.5% rdg(501〜1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0〜500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501〜1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下 耐電圧(V)AC3700/1分間 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232574
2021-04-18
用途:
変電設備の点検
電気・ガス・熱供給・水道業

太い幹線用に購入したでよかったです。太い幹線3本をはさめて漏洩電流を測定できたので問題解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする