簡易アーステスター(2極法)

(2件のレビュー)
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127266 品番 KEW4300(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン

電源
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2
、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3,000回)
直流電圧(V)±5〜300 交流電圧(V)5〜300(45〜65Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×232×42(先端金具・標準を装着時) 質量(g)約220(電池を含む) 奥行(mm)42 付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5〜300V(45〜65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5〜±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT V 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10〜50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)[オートレンジ]200.0/2000 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

KEW4300 分電盤 接地抵抗測定
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26740787
2024-03-04
用途:
新築工事での電気工事終了時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前はもう少し大き目なアーステスターを使用してたけどコンパクトで使いやすい

対象商品:
26740787
2021-08-14
用途:
接地抵抗測定
電気・ガス・熱供給・水道業

補助アースを取らなくても測れるのがいいです。使い勝手もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする