漏電遮断器テスタ

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127327 品番 KEW5410(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×167×89 質量(g)約960(電池含む) 電源単3形乾電池R6(1.5V) ×8 奥行(mm)89 付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8 測定範囲×5:試験時間0ms〜200ms、×1:試験時間0ms〜2000ms、×1/2:試験時間0ms〜2000ms、感度電流:定格感度電流の40%〜110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回 電圧(V)電圧測定:測定範囲(80〜450 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt) 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54) 定格電圧(V)100±10%、200-10%〜32%、400±10%(50/60Hz) 耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間) 表示1999(3 1/2桁)大型LCD 測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定) 機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。 レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 使用温湿度範囲0〜40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃、相対湿度85%(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89 確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%〜+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%〜+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%〜-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%〜+4% 定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500 絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※感度電流レンジは、高速形、反限時形の漏電遮断器のみ対応しています。
時延形には対応していません。※WEBからの発注のみとなります。

商品説明動画

(1/2)KEW5410 基本操作・不動作試験
この動画は、4人が参考にしています。
(2/2)KEW5410 動作試験・感度電流試験
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58127327
2024-05-24
用途:
立会検査時
製造業

使いやすく、表示も見やすい、動作も適格でした。
テスト棒の先端の交換がしにくかった。

対象商品:
10232608
2018-05-30
用途:
低圧漏電遮断器の特性試験時
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

・各結線方法がケース蓋に表示しているので楽。
・操作方法が簡単で間違いがない。
・表示がシンプルで見やすい。
<改善点>
・テスターリード線の端末が、全てクリップの付属が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする