付属品
アルカリボタン型電池LR44(1.5V)×2,
、革ケース,取扱説明書,検知部(本体に取付)
使用電池
アルカリボタン型電池LR44(1.5V)×2
、 ※電池寿命は、連続動作状態で約3時間、放置状態で約2年
動作表示
発音: 50dB以上(発音口から1mの位置)
、 発光: 8.000lxの明るさの中で確認可能
動作開始電圧(V)
裸線・対地電圧)低圧(断続音光)AC80
、高圧(連続音光)AC600(被覆上AC3000V)
使用電圧範囲(V)AC80〜7000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ23.8×198
質量(g)約50(電池含む)
幅(mm)Φ23.8
高さ(mm)198
構造IPX1(防滴I形)水滴によって有害な影響がない
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用周波数(Hz)50/60共用
ディスプレイ光、音
対象電線交流
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子〜握り部間)
高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
寸法(mm×Φ)外寸:198×23.8
校正証明書一般校正