伸縮式高低圧用検電器

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127354 品番 KEW5720(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

伸縮式高低圧用検電器(AC80V〜7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能

寸法(mm×Φ)
[外寸]収縮時:256×41
、伸長時:717×41
使用電圧範囲(V)AC80〜7000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収縮時)Φ41×256、(伸長時)Φ41×717 質量(g)約230(電池含む) 幅(mm)Φ41 高さ(mm)(収縮時)256、(伸長時)717 付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 使用温湿度範囲-10〜50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子〜握り部間)伸長状態において 校正証明書一般校正
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする