電気備品定期点検試験機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127397 品番 KEW6206(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)

質量(g)約930(電池含む) 付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30〜230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT U 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0〜20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1〜20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1〜15A ±10%rdg±5dgt(95〜214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms〜500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA〜16.5mA確度試験電流に対し−4%〜 +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません。
※PCとの接続には専用ソフトウェア(KEW Report)とオプションのUSBケーブルが必要となります。 (専用ソフトウェアはメーカーHPにて無料でダウンロードできます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする