クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127458 品番 KEW8121(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

DINプラグ採用

クランプ径(Φmm)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×97×26 質量(g)約150 奥行(mm)26 付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー 適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.V 300V 汚染度2 出力電圧AC500mV/100A(AC5mV/A) コード長さ(m)約2 定格電流(A)AC100 出力インピーダンス(Ω)約9.5 使用温湿度範囲0〜40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径Φ24mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×59×26 確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz〜1kHz) 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3540/5秒間 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする