2レンジ小型絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58127625 品番 MODEL3161A(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付

交流電圧(V)0〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×90×40 質量(g)約340(電池含む) 付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の1.2倍以下●中央表示値:0.05/2MΩ 測定範囲第1有効:0.005〜2MΩ (15V)、0.1〜50MΩ (500V)、第2有効:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT V 300V/CAT U 600V 定格電圧(V)15/500 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0〜20%以内 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値20MΩ(15V)、100MΩ(500V) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする