金切バサミ(ミニ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58128054 品番MS-19S
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適
クロムモリブデン鋼の刃先
安全ロック
落下防止ワイヤー用穴
握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす

材質本体:CR-MO、グリップ:TPE 質量(g)200 全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2

商品説明動画

金切バサミ(ミニ) MS-19S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする